カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- GMB(1)
- KSフィルター(3)
- MKカシヤマ(1)
- SBS(1)
- Vesrah(3)
- アラデン(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
- コクヨ(1)
- 黒田精工(4)
「gt88」の検索結果

サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781本32日以内出荷から120日以内出荷保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)