カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • RS PRO(30)
  • ニッサン(29)
  • ノーリツ(28)
  • ルビコン(15)
  • SMC(12)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(11)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • VISHAY(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • 本多電子(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日立(5)
  • IPF(5)
  • KEMET(5)
  • エスコ(4)
  • ヤマト産業(4)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-cv」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)

    上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
    保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
  • MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) omron(オムロン)

    MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
    定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
  • ミドルウェア WS02 omron(オムロン)

    ミドルウェア WS02

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    81日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
  • G2RL 2極2c 基準形 なし DC12V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 なし DC12V

    omron(オムロン)
    739税込813
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    569税込626
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC12V

    omron(オムロン)
    859税込945
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC24V

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    709税込780
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 基準形 PW1タイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 基準形 PW1タイプ DC24V

    omron(オムロン)
    649税込714
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    779税込857
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    569税込626
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC24V

    omron(オムロン)
    859税込945
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    679税込747
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高感度形 なし DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 なし DC 5V

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC24V

    omron(オムロン)
    709税込780
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 基準形 PW1タイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 基準形 PW1タイプ DC12V

    omron(オムロン)
    679税込747
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 基準形 PW1タイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 基準形 PW1タイプ DC12V

    omron(オムロン)
    649税込714
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高感度形 なし DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 なし DC24V

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC12V

    omron(オムロン)
    709税込780
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    101日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)