カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
「h3cra」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰