カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • KTC(2)
  • SMC(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7et」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
防水パッキン omron(オムロン)防水パッキンomron(オムロン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から81日以内出荷
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装 omron(オムロン)カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543アズワン品番65-7348-89