カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- RS PRO(19)
- CKD(10)
- SMC(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ELPA(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ステッドラー(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 英弘精機(1)
- Raspberry Pi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hb-8-100」の検索結果

電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
デジタルパネルメータ LCD
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
温度インジケータ LED Multi Line
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95