カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 前澤化成工業(7)
- 日本オイルポンプ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- PROST's(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2)
- アイリスチトセ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- CKD(1)
- タクミナ(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- ベッセル(1)
- 未来工業(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hbv」の検索結果

ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から63日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194アズワン品番65-7329-58