カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 前澤化成工業(7)
  • 日本オイルポンプ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • PROST's(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • CKD(1)
  • タクミナ(1)
  • 日東工器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フリーベアコーポレーション(1)
  • ベッセル(1)
  • 未来工業(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hbv」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194アズワン品番65-7329-58
  • ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズ omron(オムロン)

    ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    63日以内出荷