カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- HIOKI(日置電機)(17)
- アズワン(1)
- 共立電気計器(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱電機(1)
- NKS(1)
- クローネ(1)
「hioki 9660」の検索結果

クランプ電力ロガー ZN-CTC11
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)