カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- TDKラムダ(12)
- 渡辺製作所[住設機器](8)
- BRAHMS(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- コーセル(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- SPARKFUN(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- エレコム(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日研工作所(2)
- HASCO(2)
- ハピラ(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hms 50」の検索結果

スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240