カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KSフィルター(1)
- Nikon(ニコン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ParkerTAIYO(3)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Vesrah(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イスカル(2)
- カナイ(1)
- フナボリ(1)
- ホンダ(2)
- マパール(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- モリタ宮田(1)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら