カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • BRAKING(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 杉崎計器(1)
  • 協和[機構部品](1)
  • KSフィルター(1)
  • HOBUT(1)
  • 井筒製作所(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-100a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A6HR 2 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン)

    A6HR 2 エンボステーピング 100個リール(100個単位)

    omron(オムロン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数2保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6HR 8 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン)

    A6HR 8 エンボステーピング 100個リール(100個単位)

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数8保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン)

    A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位)

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数4保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6HR 10 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン)

    A6HR 10 エンボステーピング 100個リール(100個単位)

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数10保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可
  • A6HR 6 エンボステーピング 100個リール(100個単位) omron(オムロン)

    A6HR 6 エンボステーピング 100個リール(100個単位)

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
    質量(g)0.13(2極) / 0.22(4極) / 0.3(6極) / 0.4(8極) / 0.48(10極)極数6保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30℃【湿度】~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)(OFF→ON時)0.29~4.9電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24V 25mADC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可