カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アーム[作業工具](1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(10)
- ギガ・セレクション(1)
- ニコテック(1)
- 不二空機(1)
- 日東工器(2)
- 椿本チエイン(1)
- 石本マオラン(1)
- 鶴見製作所(1)
- 黒田精工(4)
- ブランドをもっと見る
「hs-62」の検索結果
特価

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)