カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- azbil(旧:山武)(14)
- 八光電機(1)
- 三菱電機(1)
- 鷺宮製作所(1)
- 神港テクノス(1)
- シマデン(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
「hty7045」の検索結果

温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N
omron(オムロン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)