カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • M5Stack(1)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SMC(12)
  • TOTO(10)
  • エスコ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • テーシーケース(1)
  • トップ工業(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 富士電機(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 未来工業(1)
  • 正峰工業(1)
  • 象印マホービン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hy-22」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形)

    omron(オムロン)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    32日以内出荷から63日以内出荷
    保護構造IP65
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    32日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    32日以内出荷から67日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)