カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(2)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- YEC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
「idec az12n」の検索結果

ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。