カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SIEMENS(3)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- アライドテレシス(2)
- オリエンタルモーター(1)
- カクダイ(1)
- スバル(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トヨタ(25)
- ピカコーポレイション(1)
- ホンダ(19)
- 三菱電機(1)
- 光(1)
- 大見工業(1)
- 新ダイワ(1)
- ブランドをもっと見る
「j690」の検索結果

熱動過負荷リレー 10 → 14 A 15 kW
omron(オムロン)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Omron J7TKN シリーズ Mini Motor コンタクタ用熱過負荷リレー( J7KNA-09、J7KNA-12、J7KN-10 → J7KN-22 )です。手動リセット機能を備えており、定格電圧は 690 V です周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指仕様●モーター定格電流:10 → 14 A●コンタクトの定格電流:14 A●許容入力:15 kW●コード番号:214-6936アズワン品番65-7294-62
熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW
omron(オムロン)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946アズワン品番65-7280-62
熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 1.2 ~ 1.8 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●コード番号:214-6942アズワン品番65-7283-62