カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 安川電機(11)
  • 三菱電機(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • 進電テクノロジー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jepmc-w6012」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル

    omron(オムロン)
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱ終端抵抗 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱ終端抵抗

    omron(オムロン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様MECHATROLINK-Ⅱ専用終端抵抗
  • SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
    「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。
    適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分