カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ParkerTAIYO(76)
  • ニッサン(55)
  • SMC(42)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ホンダ(10)
  • コミネ(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • 住商モンブラン(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • 弘益(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • 東洋リントフリー(4)
  • 富士電機(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(4)
  • ヒロセ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jk03」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • スリット E39 omron(オムロン)

    スリット E39

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    内蔵電源付きE3JK光電センサ。OmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。 この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。リレー出力(全電圧) スポットを可視化する赤のLED 遠くからでも見える大型インジケータ より高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタ ABSハウジング
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:778-8704アズワン品番65-7335-54
  • 光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm omron(オムロン)

    光電センサ 角型 検出範囲 7000 mm

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散反射型●検出範囲:7000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3JK●コード番号:214-7906アズワン品番65-7282-50
検出・センサカテゴリ