カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- JRP(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- PROST's(1)
- いけうち(1)
- ゴールドメダル(2)
- タンガロイ(8)
- ダイキン工業(11)
- ハンマーキャスター(8)
- ムサシ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 神保電器(1)
- 高階救命器具(1)
「jrp」の検索結果
特価

2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)