カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- JAPPY(2)
- JTC(2,804)
- JTT(7)
- KTC(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- MOFT(モフト)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- シャープ(5)
- ジョインテックス(2)
- スーパーツール(1)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(3)
- 京セラ(2)
- 倉敷化工(1)
- 因幡電工(3)
- 戸上電機製作所(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- ブランドをもっと見る
「jtc」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
omron(オムロン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から62日以内出荷保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)