カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k7l-at50」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D omron(オムロン)

    漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
    全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
  • 漏液検出器 K7L-AT50/AT50D omron(オムロン)

    漏液検出器 K7L-AT50/AT50D

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
  • 漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D omron(オムロン)

    漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    用途漏液検知全長(mm)12.8質量(g)約14備考プッシュインPlus端子台ソケット用全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。使用条件漏液検知帯と組合せて使用耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
  • 漏液検出器 omron(オムロン)

    漏液検出器

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    電極間抵抗検知方式 交流検出方式 洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出 ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止 洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。
    機能断線検出:あり
  • 接続端子台 omron(オムロン)

    接続端子台

    omron(オムロン)
    1パック(10個)
    取扱停止中
    用途漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。仕様取付穴加工寸法:M3×2(ピーチ:23±0.2)種類接続端子台外形寸法(mm)29.1×25×17
  • 漏液ポイントセンサ omron(オムロン)

    漏液ポイントセンサ

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。 スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。 取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。 取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
    材質(本体)ポリエチレン質量(g)約30使用周囲温度(℃)-10~+60材質(ケーブル)(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
  • 漏液検出器 ターミネータ omron(オムロン)

    漏液検出器 ターミネータ

    omron(オムロン)
    1個
    取扱停止中
    接続端子台形F03-20は漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
関連キーワード
検出・センサカテゴリ