カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オーケー器材(4)
  • 大生工業(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ニッサン(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • サンクリエイト(1)
  • カナテクス(1)
  • KAPI'S(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k8ak」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)温度警報器 K8AK-THomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8AK-LSomron(オムロン)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
逆相欠相リレー K8AK-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8AK-PHomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
仕様逆相欠相リレー電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480ケース色N1.5
単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)単相電圧リレー K8AK-VSomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
仕様単相電圧リレーケース色N1.5
三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)三相電圧リレー K8AK-PWomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8AK-AWomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
単相過不足電圧リレー K8AK-VW omron(オムロン)単相過不足電圧リレー K8AK-VWomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
仕様単相過不足電圧リレー幅(mm)22.5出力1c×2リレー出力ケース色N1.5
サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)サーミスタモータ保護リレー K8AKomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
監視リレー Omron DPDT omron(オムロン)監視リレー Omron DPDTomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。接点構成DPDT電源電圧(V)AC200→480RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1ヒステリシス幅100位相感度欠相、 相順位相監視アプリケーション位相
三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン)三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PAomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。幅(mm)100接点構成SPDT感度位相感度:相非対称、欠相、相順電源電圧(V)AC220~480アプリケーション監視アプリケーション:位相電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1~30