カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(11)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • NASTA(ナスタ)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ParkerTAIYO(50)
  • RS PRO(7)
  • SMC(205)
  • TOTO(19)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • クボタ計装(11)
  • サンエス(16)
  • サンワサプライ(7)
  • タンガロイ(58)
  • ホンダ(44)
  • 三菱(16)
  • 光(7)
  • 永田製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-05」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2A

    omron(オムロン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    omron(オムロン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:818-4115アズワン品番65-7359-27
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

    omron(オムロン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5023アズワン品番65-7296-74
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    omron(オムロン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 10 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 10 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数10
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数10
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 10 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 10 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数10
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
  • A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包) omron(オムロン)

    A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
    質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数10