カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ELPA(3)
- カブト工業(3)
- シャープ(3)
- レイメイ藤井(3)
- SMC(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- 河淳(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 永田製作所(1)
- KSフィルター(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ks-5b」の検索結果
特価

スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥4,598~税込¥5,058~特価1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
omron(オムロン)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:818-4115アズワン品番65-7359-27
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
omron(オムロン)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃