カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 常磐精工(28)
- NASTA(ナスタ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- タンガロイ(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 木村製作所(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ホンダ(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- トップ工業(2)
- ADVANTEC(2)
- ケルン(2)
- ニッサン(2)
- 川崎電線(2)
- BRAKING(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ks2-a」の検索結果
特価

ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から71日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8
omron(オムロン)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現します E2A シリーズは、IP67 及び IP69K に準拠し、湿潤環境で最高の保護を実現しています仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7741アズワン品番65-7273-53
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 10 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数10
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数10
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 10 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数10
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向上面操作ポジション数10
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作フラットタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781箱(100個)82日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。質量(g)【基板挿入端子タイプ_上面操作】0.4保護構造IEC IP60相当耐電圧端子間 AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+80℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作シャフトタイプ電気的耐久性20,000ステップ以上抵抗負荷DC24V 25mA, DC3.5V 10μA(最小電流)配列【端子】5×2出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300~実装タイプ【端子】サーフェスマウント端子使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm洗浄不可操作方向側面操作ポジション数16