カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(8)
  • Seeed Studio(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • 富士電機(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv studio」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ CX-One

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0 omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
  • オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
  • FA統合ツールパッケージ omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    1ライセンス版 アップグレード版
    仕様アップグレード版種類DVDライセンス数1ライセンス版
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
  • FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版