カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ダイヤトレンド(20)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • イワタニ(4)
  • 新富士バーナー(3)
  • 空研(3)
  • 本多電子(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 修理(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日立産機システム(2)
  • ツボ万(2)
  • マリンテック(2)
  • エスコ(1)
  • サカエ(1)
  • ノガ(1)
  • ホンダ(1)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw2000」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1S AC servo motor 1 kW 230 VAC 2000 r omron(オムロン)

    1S AC servo motor 1 kW 230 VAC 2000 r

    omron(オムロン)
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 2000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
    仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S●コード番号:214-7391アズワン品番65-7280-21
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から101日以内出荷
  • エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)

    エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
  • サーボモータ 400 V 9.55 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 9.55 Nm

    omron(オムロン)
    679,800税込747,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 2.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 9.55 Nm
    仕様●最大出力トルク:9.55 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-7648アズワン品番65-7275-95
  • サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 21.5 Nm

    omron(オムロン)
    439,800税込483,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
    仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62