カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 明工社(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(20)
  • SMC(19)
  • THK(18)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • タンガロイ(6)
  • カーメックス(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • CKD(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • ATEN(4)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • TOWA[切削工具](3)
  • エスコ(2)
  • メイキコウ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-30r」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    869,800税込956,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)アズワン品番64-3207-42RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

    omron(オムロン)
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
  • 無停電電源装置 omron(オムロン)

    無停電電源装置

    omron(オムロン)
    489,800税込538,780
    1個
    8日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
    規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r