カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • ツカサ電工(8)
  • コガネイ(6)
  • バローベ(6)
  • YIJIA(6)
  • エスコ(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • カーメックス(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • オーム電機(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la24」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット omron(オムロン)

    小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
  • 有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)

    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

    omron(オムロン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
  • 押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16

    omron(オムロン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    63日以内出荷
  • スマートレーザセンサ  E3NC用 アンプユニットカバー omron(オムロン)

    スマートレーザセンサ E3NC用 アンプユニットカバー

    omron(オムロン)
    ¥619税込¥681
    1個
    70日以内出荷から73日以内出荷