カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(26)
- ホンダ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SPG(サヌキ)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 内外電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ELGA(1)
「la512」の検索結果
特価

小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズアンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷品名アンプユニット材質(ケース)ポリカーボネート(PC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回