カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • KSフィルター(5)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • OM SYSTEM(4)
  • Phenomenex(2)
  • SAMTEC(56)
  • SEMITEC(2)
  • SMC(43)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • オリエンタルモーター(2)
  • オリンパス(1)
  • シュナイダーエレクトリック(69)
  • タカチ電機工業(1)
  • 東日製作所(1)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc2d」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm