カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(35)
- ATEN(13)
- AMPHENOL(12)
- 山田照明(10)
- ARCOLECTRIC(7)
- オーム電機(6)
- コーセル(6)
- brembo(6)
- 日東工器(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- コイズミ照明(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 東芝ライテック(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- 三菱電機(3)
- 翔泳社(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
「lda 12」の検索結果
特価

スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット
omron(オムロン)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
エアパーティクルセンサ ZN-PD
omron(オムロン)¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷から5日以内出荷耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)