カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • SMC(7)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • アゼアス(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • IKA(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • アズワン(2)
  • サンライズ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • スバル(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • AMPHENOL(2)
  • StarTech.com(2)
  • 雅(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • クラレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-an」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 21.5 Nm

    omron(オムロン)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
    仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
  • サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm

    omron(オムロン)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
    仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77