カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(11)
  • ODELIC(オーデリック)(228)
  • Panasonic(パナソニック)(183)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • RS PRO(107)
  • オーム電機(97)
  • 岩崎電気(96)
  • TAKEGAWA(武川)(95)
  • コイズミ(小泉成器)(87)
  • マリンテック(79)
  • クリスタルアイ(67)
  • ナリカ(62)
  • マキタ(53)
  • カシムラ(53)
  • StarTech.com(49)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • POSH Faith(46)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(45)
  • ELPA(44)
  • ホーザン(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led02」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
37,710税込41,481特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から61日以内出荷
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
819税込901
1個
当日出荷から113日以内出荷
保護構造IP65
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZomron(オムロン)
559税込615
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名LEDランプ
フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SXomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
照光タクタイルスイッチ B3W-9 omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9omron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷から86日以内出荷
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から120日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3Domron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
819税込901
1個
9日以内出荷から118日以内出荷
保護構造IP65
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
ハンディコードリーダ omron(オムロン)ハンディコードリーダomron(オムロン)
51,980税込57,178
1台
9日以内出荷
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM18タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離11mm ±10%設定距離(mm)0~8.8ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Aomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)
94,980税込104,478
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20Domron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM30タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離20mm ±10%設定距離(mm)0~16ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式
単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8DT-AWomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
279税込307
1個
当日出荷から109日以内出荷
MOS FETリレー カレントリミットタイプ omron(オムロン)MOS FETリレー カレントリミットタイプomron(オムロン)
459税込505
1個
31日以内出荷
単相過不足電圧リレー K8DT-VW omron(オムロン)単相過不足電圧リレー K8DT-VWomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J omron(オムロン)ヒンジ形タクタイルスイッチ B3Jomron(オムロン)
469税込516
1個
当日出荷から107日以内出荷
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
表示灯(角胴形)セット M2S omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット M2Somron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
表示灯(角胴形)照光部 M2S omron(オムロン)表示灯(角胴形)照光部 M2Somron(オムロン)
299税込329
1個
9日以内出荷から109日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニットomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式PID制御方式(2自由度PID)応答時間外部入出力/1制御ループにおいて、 アナログ信号を外部から入力してからアナログ信号を外部に出力するまでの時間は、 計器ブロックの演算周期とCPUユニットのサイクルタイムなどに依存制御仕様組み合わせ可能制御/基本PID制御、カスケード制御、フィードフォワード制御、サンプルPI制御、スミスむだ時間補償制御、ギャップ付きPID、オーバーライド制御、プログラム制御、時間比例制御など、計器ブロックの組み合わせにより実現可能消費電流(A)1.06(5V系)(プロコンの消費電流を含む)演算処理速度(μs/命令)(LD)0.04警報機能PIDブロック内蔵/1PIDブロック当たり、PV警報4点(上上限、上限、下限、下下限)、偏差警報1点警報ブロック/上下限警報ブロック、偏差警報ブロック制御演算周期(計器ブロック)設定可能周期/0.01秒、0.02秒、0.05秒、0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒(デフォルト/1秒)各計器ブロックごとに設定も可能。(0.01~0.05秒は一部のブロックでは設定できません)データ保持スーパーコンデンサによるバックアップ、フラッシュメモリへの格納データ、RAM→フラッシュメモリへのバックアップ、フラッシュメモリ→RAMへのリカバリループコントロール部設定部/なし、表示部/LED2個(運転中、準備完了)