カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 椿本チエイン(29)
  • アライドテレシス(10)
  • ホームテイスト(7)
  • PGA(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 興研(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • KEMET(5)
  • 日本ノート(4)
  • TOKISTAR(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
  • APRESIA Systems(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イスカル(2)
  • シヤチハタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 長寿命形

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_C
  • 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS6シリーズ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷