カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • アナログタイマ(2)
    • タイマ/タイムスイッチその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • RENESAS(1)
  • Texas Instruments(2)
  • ワンダーキット(3)
  • シリコンキット(1)
  • DiodesZetex(1)
  • エレキット(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ナリカ(1)
  • GB[制御機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmc555」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子