カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(50)
- イトーキ(46)
- ホンダ(41)
- マルヤス電業(29)
- 東京発条製作所(21)
- SMC(14)
- HIOKI(日置電機)(13)
- INAX(LIXIL)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- マザーツール(8)
- 水本機械製作所(7)
- サカエ(6)
- シヤチハタ(6)
- DNライティング(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 椿本チエイン(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ブランドをもっと見る
「lr30」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3CR-F
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15