カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 東芝ライテック(82)
- SMC(80)
- 三菱電機(9)
- azbil(旧:山武)(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 京セラ(3)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TOKIO(藤沢工業)(2)
- イワブチ(2)
- 佐文工業所(2)
- ヒロセ(2)
- ナリカ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ls-2n」の検索結果

基板センサ E3S-LS3
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から66日以内出荷基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下