カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ERECTA(エレクター)(147)
- KSフィルター(5)
- SAMTEC(43)
- SMC(270)
- SUS(エスユーエス)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- オーム電機(4)
- コフロック(8)
- コンサス(4)
- ナビス(アズワン)(14)
- フジツール(3)
- ホンダ(8)
- 三菱電機(16)
- 中央精機(12)
- 呉竹(3)
- 日機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ls-s1」の検索結果
特価

磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:804-9618アズワン品番65-7326-11