カテゴリ
- 制御機器(4)
- スイッチ(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 大阪魂(114)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(42)
- RS PRO(38)
- 三木プーリ(36)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- SMC(27)
- INAX(LIXIL)(9)
- 姫野精工所(5)
- SAMTEC(5)
- ダイキン工業(4)
- CKD(3)
- エアロフレックス(3)
- TRACO POWER(3)
- HI-LEAD(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 光(2)
- TKG(2)
- ブランドをもっと見る
「m-2011」の検索結果

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)