カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • EATON(イートン)(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • ヤボシ(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 大和電業(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-st-22」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から71日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
関連キーワード
検出・センサカテゴリ