カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • センサI/Oコネクタ(14)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ハーティング(5)
  • Murrelektronik Limited(1)
  • RS PRO(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • 行田電線(1)
  • BULGIN(1)
  • Molex Electronics(1)
  • NEC(40)
  • BELDEN(30)
  • イメージニクス(16)
  • StarTech.com(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • TP-LINK(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 rj45」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
M12パネル 取り付けコネクタ omron(オムロン)M12パネル 取り付けコネクタomron(オムロン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル長(m)0.5
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート) omron(オムロン)プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)omron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
レーザ式バーコードリーダ アクセサリ omron(オムロン)レーザ式バーコードリーダ アクセサリomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷から86日以内出荷
M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子 omron(オムロン)M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
62日以内出荷
仕様M12パネル取り付け種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様ディップ端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法ディップ端子保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-56メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
その他(産業用) XS6 omron(オムロン)その他(産業用) XS6omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
72日以内出荷
仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
m16 m12 変換特集