カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • フジックス[縫製用品](21)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 三桂製作所(9)
  • CF POSH(7)
  • バンドー化学(6)
  • スバル(5)
  • ニッセイ(4)
  • ナベヤ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 山洋電気(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • スリーピース(4)
  • ANEX(3)
  • 岡崎精工(3)
  • 日研工作所(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • イマオコーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m282」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
小形マイクロ D2HW omron(オムロン)小形マイクロ D2HWomron(オムロン)
429税込472
1個
111日以内出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ