カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • エヒメ紙工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5015a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M omron(オムロン)FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2Momron(オムロン)
229税込252
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集