カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(20)
- NORGREN(10)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 山洋電気(2)
- ベルソス(2)
- 日本ケミコン(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- エレコム(1)
- ダイヘン(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ホンダ(1)
- クマザキエイム(1)
- ヒロセ(1)
- KYOCERA AVX(1)
「m8000-20」の検索結果
特価

入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175アズワン品番65-7272-76