カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(16)
  • 大崎電気工業(2)
  • ELPA(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8fm-s1r」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-C

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
    質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷