カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- IDEC(和泉電気)(17)
- NSK(日本精工)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 制研化学工業(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「ma9z」の検索結果
特価

方向判別ユニット E63-WF
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能質量(g)約100(梱包状態)材質(ケース)ABS制御出力オープンコレクタ応答時間(出力)2μs以下消費電流(mA)50以下周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大応答周波数(kHz)120周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回