カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 三菱ふそう(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(16)
- プロトティップ(7)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ヒロセ(2)
- エスコ(1)
- フェローズ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- マルエム産業(1)
- onsemi(1)
「mc-012b」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26