カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KSフィルター(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NTB(1)
- アイリスチトセ(1)
- アライドテレシス(1)
- 三信化工(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- onsemi(1)
- モートーン(1)
「mc-18l」の検索結果
特価

スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から69日以内出荷電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h