カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- SMC(21)
- サンドビック(15)
- コフロック(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- プロトティップ(5)
- マンヨーツール(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- シグマ光機(4)
- リオン(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MICROCHIP(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 呉竹(2)
- タンガロイ(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「mc-20-2」の検索結果

セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から61日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回